Șurub cu apăsare, negru

Cod articol: 92635
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 92635
EAN / GTIN 4020772092634
Număr producător 92635
L-Număr L30100 218
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de fixare, negru, pentru brațe de susținere deschise,
Negru mat, complet cu piuliță, element disc, șaibă în U, piuliță de 6kt și șurub cu piesă sub presiune vulcanizată, fabricat din neopren rezistent la ulei pentru a proteja piesele sensibile. Duritate 85 Shore A, fără silicon. Clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • M x l: M6x60,0
  • D: 16
  • D1: 10
  • L3: 20,0-40
  • Greutate: 22 g