Banc de lucru, deschidere pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 1500mm

Cod articol: 921001 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 800
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 800 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime structură de bază 1.300 mm
Adâncime structură de bază 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 525 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de sertare 4
Greutate 125,6 kg
Tip produs Banc de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 921001 1500
EAN / GTIN 4062406082802
Număr producător 921001 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.
Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere. Părţile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curăţare optimă şi utilizarea la maxim a suprafeţelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separaţie). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.
Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranţă, inserţie modulară. Compatibil cu sistemele de închidere.
Carcasă deschisă repoziţionată pentru aşezare ergonomică.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru. Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate