Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru reglabil electric pe înălţime (2 picioare cu ridicare) capacitate portantă max. 500 kg, Tip: 1500

Cod articol.: 920051 1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50
  • Egalizarea înălţimii: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 740 mm - 1.140 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Principiu de reglare pe înălţime Structură completă
Reglare pe înălţime continuă da
Capacitate portantă la solicitare permanentă 350 kg
Forţă portantă maximă 500 kg
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 70 kg
Tip produs Masa de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 920051 1500
EAN / GTIN 4045197801883
Număr producător 920051 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu eloxat. Cu bară de distanţare transversală pentru stabilizare. Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Reglare pe înălţime fără trepte de la 740 − 1140 mm, uşor şi rapid de utilizat prin intermediul panoului de comandă. Panou de comandă cu funcţie de memorare pentru 3 înălţimi diferite de lucru.

Livrare:

Inclusiv 4 şuruburi de echilibrare la sol.

Culoare:

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu şi ţeavă de oţel pulverizată gri şoarece RAL 7005 acoperită cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Mod de lucru ergonomic pentru activităţi în poziţie aşezat sau în picioare!

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Notă:

Se pot monta doar carcase cu o înălţime de până la 460 mm sub blatul de lucru.