{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 1.540 mm | |
| Lăţime | 540 mm | |
| Lungime furcă | 1.150 mm | |
| Lăţime furcă | 160 mm | |
| ⌀ rolelor de furcă | 80×70 mm | |
| Interval cursă | 85 mm - 200 mm | |
| Capacitate de portantă | 2.500 kg | |
| Materialul rolelor de ghidaj | Cauciuc masiv | |
| Materialul rolelor de furcă | Tandem poliuretan roșu | |
| Culoarea | roşu aprins RAL 3020 | |
| Cântar | nu | |
| Greutate | 68 kg | |
| Tip produs | Transpaleţi |
| Cod articol | 919913 1150 | |
| EAN / GTIN | 4069515040280 | |
| Număr producător | 919913 1150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |