{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.700 mm | |
| Lăţime | 1.100 mm | |
| Lăţime fără mâner | 1.000 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Înălţimea utilă | 1.370 mm | |
| Lăţime utilă | 920 mm | |
| Intervale de suspendare | 50 mm | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 125 mm | |
| Capacitate portantă maximă | 200 kg | |
| Materialul roţilor | strat de rulare din poliuretan, fără amprentă | |
| Greutate | 35 kg | |
| Tip produs | Cărucior pentru materiale |
| Cod articol | 918590 1700 | |
| EAN / GTIN | 4062406057251 | |
| Număr producător | 918590 1700 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |