Panou din tablă perforată pentru înşurubare, Tip: SP1

Cod articol: 918580 SP1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Înălţimea panoului perforat 560 mm
Lăţimea panoului perforat 397 mm
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Număr producător 918580 SP1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru înşurubare în mesele mobile şi cărucioarele de scule GARANT.
Panouri perforate □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panouri din tablă perforată.

Adaptat pentru:

Cod 918500 Ref. T14.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.