Clemă oscilantă, pneumatică, versiune bloc

Cod articol: 91439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 91439
EAN / GTIN 4020772091439
Număr producător 91439
L-Număr L30100 133
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă oscilantă, pneumatică, versiune bloc, dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.

Opțiuni de montare:
- Printr-un orificiu transversal către partea din față sau din spate
- De sus cu șuruburi lungi cu cap tubular ISO 4762 (din 912)
- De jos în găuri filetate

Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 32
  • pe dreapta
    pivotare
    : -
  • pe stânga
    pivotare
    : Da
  • F3: 0,27kN
  • Filet de conectare
    pentru
    Șurub de fixare: M 8
  • greutate: 800 g
  • Dimensiuni: 32
  • C: 30
  • ØD2: 6,5
  • D3: M 8
  • ØD4: 8,5
  • E: 40,0
  • F: 60
  • H: 96
  • H1: 145
  • H2: 90
  • H3: 20
  • H4: 43
  • H5: -
  • H7: 22
  • H8: 50,0
  • Dimensiuni: 32
  • I: 19
  • K: 7,5
  • M: 45
  • M1: 18,0
  • N: 60
  • O: M 8
  • P: 45
  • R: G1/8
  • T8: 6,5
  • ØW: 16
  • Ø piston
    : 32
  • Cursă de prindere Y*: 15,5
  • Cursă: 30,0