Descriere:
uvex i-Guard 9143, - membru al gamei uvex i-Range - gama versatilă de ochelari 3in1, care permite o alegere flexibilă pentru aproape orice zonă de lucru, - designul lentilelor mari, plate pentru un câmp vizual nerestricționat, - X-tended sideshield oferă protecție suplimentară în zona laterală, - tampon moale, flexibil, care se adaptează la purtător, oferind protecție și confort optime. De asemenea, protejează împotriva lichidelor și a prafului grosier (marcajele 3 1,2 uvex V400C și 4 400), - reglarea înclinării templului în mai multe etape permite un grad ridicat de personalizare pentru a asigura o potrivire bună pentru toate formele capului și feței, - templele ergonomice asigură o fixare sigură fără puncte de presiune, - lentilă robustă din policarbonat cu supresie dovedită uvex, tehnologie de acoperire - lentilă permanent fără ceață și rezistentă la zgârieturi, - UV400 166 34 - 100 2% protecție împotriva radiațiilor periculoase