Descriere:
Clemă oscilantă, pneumatică, versiune bloc, dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.
Opțiuni de montare:
- Printr-un orificiu transversal către partea din față sau din spate
- De sus cu șuruburi lungi cu cap tubular ISO 4762 (din 912)
- De jos în găuri filetate
Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Șurub de prindere nr. 6880
Caracteristică:
- Dimensiuni: 16
- pe dreapta
pivotare
: - - pe stânga
pivotare
: Da - F3: 0,06kN
- Filet de conectare
pentru
Șurub de fixare: M 4 - greutate: 300 g
- Dimensiuni: 16
- C: -
- ØD2: 4,3
- D3: M 5
- ØD4: 4,3
- E: 30,0
- F: 41
- H: 76
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 15
- H4: 26
- H5: 21
- H7: 11
- H8: 51,0
- Dimensiuni: 16
- I: 12
- K: 13,0
- M: 31
- M1: 21,0
- N: 42
- O: M 5
- P: 28
- R: M 5
- T8: 4,5
- ØW: 8
- Ø piston
: 16 - Cursă de prindere Y*: 8,5
- Cursă: 17,5