Întinzător vertical greu

Cod articol: 91330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 91330
EAN / GTIN 4020772091330
Număr producător 91330
L-Număr L30090 846
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală grea, cu orificii verticale pentru picioare și șuruburi.
Bucșe de lagăr frecate și întărite în carcasă. Șuruburi întărite, măcinate și permanent lubrifiate. Piuliță de fixare pe brațul manetei pentru mișcare reglabilă. Material: Oțel, lustruit. Braț pârghie din oțel turnat, lustruit. Mâner din plastic roșu, rezistent la ulei.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6885

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M 6x 50
  • greutate: 320 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6,2
  • B: 48
  • C: -
  • D: -
  • D1: -
  • E: 30
  • F: 12
  • H: 42,0
  • H1: 144
  • H2: -
  • H3: -
  • HW min: 3,5
  • HW max: 22,8
  • I: 15
  • K: -
  • L1: 85
  • L2: 94
  • N: 31
  • O: 6
  • P: 37
  • α: 120°