Cleme modul

Cod articol.: 90746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 90746
EAN / GTIN 4020772090746
Număr producător 90746
L-Număr L30100 273
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme de modul, cu bază pivotantă, versiune sudabilă.
Angrenajul poate fi sudat în poziția sub unghi. Bucșe de lagăr frecate și întărite în carcasă. Șuruburi întărite, măcinate și permanent lubrifiate. Piuliță de fixare pe brațul manetei pentru mișcare reglabilă.
Material: Oțel, lustruit. Braț pârghie din oțel turnat, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • F1: 7,0kN
  • Greutate: 855 g
  • Dimensiuni: 4
  • B2: 10
  • B4: 52
  • C: 30
  • C1: 26
  • C2: 15
  • C3: 16
  • F: 41
  • G: M 8
  • H: 58
  • H1: 38
  • H2: 20,0
  • H3: 12
  • H4: 112
  • L: 82
  • R: 8
  • R1: 15,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°