Soclu de impact ∙ profil special hibrid

Cod articol: 905SLG-17
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 905SLG-17
EAN / GTIN 4000896198795
Număr producător 905SLG-17
L-Număr L60140 4190
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Special pentru montarea și demontarea roților pe jante din aluminiu pentru prezoane hibrid la vehiculele MERCEDES-BENZ
  • Contur exterior optimizat pentru o protecție mai bună a găurilor de jantă situate mai în adâncime
  • De ex. la MERCEDES-BENZ clasa C tip 204, 204X ∙ clasa E tip 211, 212, 207 ∙ SLK tip 172 ∙ clasa M tip 164, 166 ∙ clasa S tip 221, 222 ∙ clasa CL tip 216
  • Inserție din material plastic pentru protecția suprafețelor șuruburilor de roată
  • manșon exterior rotativ din material plastic pentru protecția jantelor la aplicarea șuruburilor de roată - fără corodare a aluminiului prin evitarea urmelor de zgârieturi
  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Șuruburi de roată cu profil special hibrid
  • Lățime cheie: 17 mm
  • Dimensiuni / lungime: 86 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 28.4 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 30 mm
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite