Set de furtunuri

Cod articol: 9043-10-02/3
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 9043-10-02/3
EAN / GTIN 4000896175635
Număr producător 9043-10-02/3
L-Număr L60140 4002
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Set furtun
    Pentru 9043-10
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.