DISC DE TĂIERE 42, ÎNCREȚIT, ÎMPLETIT

Cod articol: 904019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 904019
EAN / GTIN 9003179040199
Număr producător 904019
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discul de tăiere PREMIUM a fost special dezvoltat pentru lucrul confortabil pe toate materialele turnate. Datorită unei tehnologii inovatoare de fabricație combinată cu utilizarea unui corindon de zirconiu de înaltă calitate, acest instrument are o margine de tăiere excepțională. Discul de tăiere este disponibil în 3 grade diferite de duritate - deci sunteți echipat ideal pentru orice aplicație pe fontă.

Aplicaţii:
  • Pentru prelucrarea materialelor turnate

Avantaje:
  • Agresivitate maximă datorită tehnologiei inovatoare de fabricație
  • Noul sistem de legare combinat cu oxid de zirconiu de înaltă calitate permite cel mai scurt timp de separare
  • Comoditate maximă la prelucrarea celor mai dure piese de prelucrat
  • Cea mai bună durată de viață a sculei pentru o muncă economică

Vă recomandăm:
  • TARE (R): Durată de viață mai lungă
  • Medium (P): Soluție completă – eficiență ridicată de tăiere și durată de viață economică
  • MOALE (N): Cea mai mare claritate și agresivitate
  • Introduceți numărul 5496: Potrivit în special pentru materialele turnate expediate

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea materialelor turnate
  • Capacitate excepțională de tăiere
  • Durată de viață deosebit de lungă

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE 42, ÎNCREȚIT, ÎMPLETIT
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Fontă
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA 30 P- BFP
  • Dimensiuni (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Concentrație: 3,5 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Highest aggressiveness thanks to innovative production technology
  • New bond system combined with high-quality zircon corundum enables shortest cut-off times
  • Maximum comfort when machining the hardest workpieces
  • Best lifetime for economical work

Aplicaţie:

  • For machining cast materials

Recomandare:

  • HARD (R): longer lifetime
  • MEDIUM (P): all-round solution - high cutting ability and economical lifetime
  • SOFT (N): highest cutting ability and aggressiveness
  • Type number 5496: Particularly suitable for sanded cast materials