Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 903SLG-15
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 903SLG-15
EAN / GTIN 4000896072231
Număr producător 903SLG-15
L-Număr L60140 1482
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montare și demontare a roții cu protejarea materialului (jante din aluminiu)
  • Inserție din material plastic pentru protecția suprafețelor șuruburilor de roată
  • Suplimentar cu manșon exterior din material plastic (înlocuibil) pentru protecția jantelor la montarea șuruburilor de roată
  • În special pentru Smart For Two
  • Manșon din material plastic verde (nu este rotativ)
  • Manșoane din plastic codate cromatic pentru identificarea rapidă a deschiderii dorite a cheii
  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: 15 mm
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 26 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.24 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite