Perie 30x25-6x68 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM oțel inoxidabil

Cod articol.: 903340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 903340
EAN / GTIN 9003179033405
Număr producător 903340
L-Număr L50140 2828
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Periile PREMIUM pentru polizorul drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Periile sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină. Aceste unelte devin cu adevărat utile atunci când curățați interiorul țevilor. Alegeți între diferite versiuni de perii: delicată (DW - încrețită) și grosieră (DZ - înnodată). Cel din urmă tip de sârmă (DZ) se întinde în funcție de viteză și, prin urmare, poate prelucra perfect diferite diametre ale găurii. Unealta universală se mândrește, de asemenea, cu o durată lungă de viață, iar sârma din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne eficient rugina.

Caracteristică:

  • Formă: PERII 52P DW
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : E 0,3 mm INOX
  • Dimensiune (D x L - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diametrul recipientului: 30 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile datorită formei sale
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Tipul de sârmă DZ se dilată în funcție de viteză și, prin urmare, poate prelucra diametre diferite ale găurii
  • Sârma fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil
  • În special pentru curățarea interiorului țevilor

Material:

  • oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și murdărie ușoară
  • Sârmă înnodată DZ pentru lucrări dificile, murdărie puternică sau îndepărtarea vopselei și a lacului

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil
  • În special pentru curățarea interiorului țevilor