Soculu de impact

Cod articol: 9022SR-1
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Număr producător 9022SR-1
L-Număr L60140 3207
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Siguranță ridicată în muncă datorită mecanismului de impact fără recul
  • Protejează articulațiile
  • Cuplu mare – circa 30 % peste dispozitivele standard
  • Turație – de circa 3 x mai mare decât la dispozitivele standard
  • Adecvat pentru strângerea manuală cu cupluri → 270 Nm (concurența numai circa 250 Nm)
  • Berbec cu ştift de înaltă performanţă
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 98 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 4.53 m/s2
  • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
  • Mâner izolat termic la rece
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 280 mm
  • Greutate netă (kg): 1.28 kg
  • Moment de strângere maxim: 102 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 91 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 400
  • Necesarul de aer [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Descărcări și documente

Produse potrivite