O-ring ∙ set de 2

Cod articol: 9022P-1-014/2
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
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Identificare și clasificare

Cod articol 9022P-1-014/2
EAN / GTIN 4000896174164
Număr producător 9022P-1-014/2
L-Număr L60140 6475
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Garnitură de etanșare inelară ∙ set de 2 bucăți
    Pentru 9022P-1
  • Greutate netă (kg): 0 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.