Pin de conectare

Cod articol: 900S-H1014
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 900S-H1014
EAN / GTIN 4000896044702
Număr producător 900S-H1014
L-Număr L60140 4110
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Știft de legătură pentru capete de chei tubulare Pătrat interior 12,5 = 12
    8 – 14 mm
    13 mm formă lungă ∙ E10 – E16
    T30 – T60
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0 kg
  • Pentru acționare mecanică