Aspirator industrial IVR-L 65/24-2 cu accesorii

Cod articol: 9.990-904.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.990-904.0
EAN / GTIN 4066529164131
Număr producător 9.990-904.0
L-Număr 078522 IVR-65SET
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Echipat cu 2 motoare de suflare foarte silențioase pentru o putere de aspirare puternică și un zgomot de funcționare redus, micul aspirator industrial IVR-L 65/24-2 cu accesorii este impresionant atunci când aspirați și separați cantități mici de lichide și solide, cum ar fi uleiuri, emulsii de răcire sau așchii grosiere și abrazive. Prin urmare, IVR-L 65/24-2 poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, dar este deosebit de potrivit pentru utilizarea în industria metalurgică. Designul compact, cu economie de spațiu și șasiul robust îl fac, de asemenea, ușor de transportat în diferite locații. Pachetul standard de livrare include o duză standard, un furtun PU de 3 metri, un mâner DN 50 și un coș de sită de 20 de litri fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate (V2A). Capul de acționare este parțial fabricat din material reciclat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 711 x 523 x 960 mm
  • Dimensiunea nominală a racordului: DN 50
  • Capacitate de aspirare: 2,4 kW
  • Echipat cu 2 motoare de suflare foarte silențioase: Pentru o putere de aspirație puternică și o performanță de curățare optimă.
  • Echipat cu 2 motoare de suflare foarte silențioase: Suflante comutabile separat pentru putere de aspirație personalizată în funcție de necesități.
  • Echipat cu 2 motoare de suflare foarte silențioase: Capul de acționare foarte silențios asigură suflarea uniformă a aerului de răcire.
  • Capacitatea recipientului: 40 l
  • Material recipient: oțel
  • Comandați unitatea: PCE
  • Suprafața filtrului Filtru principal: 0.25 m²
  • Robustețe, flexibilitate și modularitate ridicate: Aparat și șasiu extrem de robuste, cu pereți groși.
  • Robustețe, flexibilitate și modularitate ridicate: Racord de furtun pivotant cu cot de țeavă care poate fi rotit până la 360°.
  • Volumul de aer: 144 / 520 l/s / m³/h
  • Clasa de praf Filtru principal: L
  • Tip de alimentare: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vid: 235 / 23 mbar / kPa
  • Diametrul nominal al accesoriului: DN 50 / DN 40
  • Protecție fiabilă împotriva supraumplerii: Un flotor previne în mod eficient umplerea excesivă a rezervorului de colectare.
  • Protecție fiabilă împotriva supraumplerii: Furtun transparent pentru verificarea cantității de lichid colectat.
  • Protecție fiabilă împotriva supraumplerii: Furtunul este utilizat și pentru golirea ușoară.

Avantaj:

  • Protecție fiabilă împotriva supraumplerii
  • Robustețe, flexibilitate și modularitate ridicate
  • Echipat cu 2 motoare de suflare foarte silențioase

Aplicaţie:

  • Pentru cantități mici de așchii grosiere și abrazive
  • Pentru cantități mici de lichide, cum ar fi uleiuri sau emulsii de răcire