Aspirator industrial IVR 100/40 SC H ACD

Cod articol: 9.990-650.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.990-650.0
EAN / GTIN 4066529119308
Număr producător 9.990-650.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul industrial robust pentru instalare în zone nepericuloase! În ciuda volumului mare de umplere, IVR 100/40 SC H ACD oferă o amprentă relativ mică și, prin urmare, este perfect potrivit pentru utilizarea în halele de producție cu spații închise. Un filtru de buzunar ranforsat intern (clasa M a filtrului de praf) cu o suprafață mare a filtrului (1,75 m²), un filtru de cartuș din clasa H a filtrului de praf cu o suprafață de filtrare de 3 m² și o curățare eficientă a filtrului, precum și un sistem de pre-separare asemănător ciclonului permite o colectare fiabilă de praf fin, chiar inflamabil. Furtunul de egalizare a presiunii și dispozitivul de reținere asigură aspirarea prafului redus direct într-un sac de evacuare. Recipientul de colectare este conectat la unitatea de aspirare printr-un mecanism de reglare convenabil, care poate fi operat în poziție verticală. Volumul aparatului este plăcut datorită tobei integrate. Designul robust și compresorul cu canal lateral fără uzură asigură o durată lungă de viață - chiar și în utilizare industrială continuă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 855 x 760 x 2380 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 4,7 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 100 l
  • Materialul containerului: Oţel
  • Greutate inclusiv ambalaj: 213 kg
  • Greutate fără accesorii: 205 kg
  • Volum de aer: 138 / 495 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 71 dB(A)
  • Clasa de praf a filtrului secundar: H
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vid: 140 / 14 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50

Avantaj:

Caracteristică cheie:
  • Sistem de pre-separare asemănător ciclonului
  • Ghidaj ergonomic pentru containere
  • Sistem de pre-separare asemănător ciclonului
  • Izolare fonică
  • Design compact, cu o suprafață de bază redusă.
  • Curățarea manuală a filtrului
Funcția principală de curățare manuală a filtrului:

Conţinut:

Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas