Descriere:
Aspirator industrial robust IVR 100/30 SC M ACD, care poate fi utilizat atât mobil, cât și staționar în zone nepericuloase, pentru aplicații dure în operarea în trei schimburi. Aspiratorul cu acționare trifazată cu tehnologie de filtrare din clasa de praf M este potrivit pentru aspirarea unor cantități mari de așchii și praf fin, inflamabil și periculos (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Funcționare silențioasă, datorită curățării manuale a filtrului de buzunar lavabil și durabil, cu o putere de aspirare constant ridicată și designul prietenos cu serviciul, aspiratorul îndeplinește alte cerințe importante ale industriei. Un cadru ergonomic de aterizare și o pungă pe cu mecanism de închidere integrat și furtun de compensare a presiunii asigură golirea confortabilă, sigură și cu praf redus a recipientului de colectare a rolelor de 100 litri. Motorul cu acționare directă, cu uzură redusă, cu putere de intrare de 3 kW și un compresor cu canal lateral puternic și eficient din punct de vedere energetic (IE2) cu geometrie optimizată a rotorului asigură funcționarea la presiune scăzută la putere de aspirare ridicată.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 915 x 760 x 1975 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 3 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Materialul containerului: Oţel
- Greutate inclusiv ambalaj: 160 kg
- Greutate fără accesorii: 159 kg
- Volum de aer: 88 / 315 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 62 dB(A)
- Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vid: 260 / 26 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50
Conţinut:
Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas