Descriere:
Aspirator industrial IVR 100/24-2 SC H ACD conceput pentru aspirarea unor cantități medii de așchii și praf combustibil în zone nepericuloase. Cu o putere de intrare de 2,4 kW, o soluție puternică, cu două turbine, alimentată cu curent alternativ, garantează o putere de aspirare constant ridicată. Acest lucru este menținut în mod constant datorită filtrului lavabil și durabil pentru saci din clasa de praf M, a filtrului pentru cartușe din clasa de praf H și a curățării manuale eficiente a filtrului. Golirea cu praf redus a rezervorului de colectare a rolelor de 100 litri este realizată în mod convenabil printr-un șasiu de coborâre ergonomic, fără a scoate capul de antrenare, în timp ce un sac de filtru de siguranță asigură eliminarea în siguranță a materialului de aspirare. Șasiul mobil, funcționarea cu zgomot redus și designul compact, robust și foarte ușor de întreținut completează echipamentul extins al aspiratorului alimentat cu c.a.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 855 x 760 x 1869 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 2,4 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Materialul containerului: Oţel
- Greutate inclusiv ambalaj: 124 kg
- Greutate fără accesorii: 124 kg
- Volum de aer: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 68 dB(A)
- Clasa de praf a filtrului secundar: H
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 230 / 23 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50
Conţinut:
Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas