Aspirator industrial IVR 60/30 SC M ACD

Cod articol: 9.990-643.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.990-643.0
EAN / GTIN 4066529111296
Număr producător 9.990-643.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratoare industriale IVR 60/30 SC M ACD cu tehnologie de filtrare M din clasa de praf, care pot fi utilizate atât în mișcare, cât și în aplicații staționare în zone nepericuloase. Acest lucru asigură aspirarea în siguranță a unor cantități mici de așchii fine, precum și a pulberilor combustibile și periculoase (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Cu o putere de intrare de 3 kW, dispozitivul cu motor trifazat cu întreținere redusă și compresorul puternic, eficient din punct de vedere energetic, cu canal lateral (IE2) este potrivit pentru funcționarea continuă în 3 schimburi. Un echipament de aterizare ergonomic permite golirea confortabilă a rezervorului de colectare de 60 litri fără a fi nevoie să scoateți capul de antrenare. Sistemul de golire fără praf este completat de o pungă pe cu mecanism de închidere integrat și furtun de compensare a presiunii, care garantează, de asemenea, eliminarea în siguranță. Datorită filtrului de buzunar durabil, lavabil și curățării simple, manuale a filtrului cu o pârghie Mecanism de curatare, puterea constantă de aspirare este garantată în orice moment. Unitatea de acționare izolată fonic permite funcționarea silențioasă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 855 x 760 x 1675 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 3 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 60 l
  • Materialul containerului: Oţel
  • Greutate inclusiv ambalaj: 162 kg
  • Greutate fără accesorii: 154 kg
  • Volum de aer: 88 / 312 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 62 dB(A)
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vid: 260 / 26 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50

Conţinut:

Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas