Aspirator industrial IVM 100/36-3 Oss

Cod articol: 9.989-952.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.989-952.0
EAN / GTIN 4054278943930
Număr producător 9.989-952.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cantitate mare de material de aspirare, cu protecție electronică la supraplin pentru solide și praf, durabil, robust, mobil: Aspiratorul nostru industrial IVM 100/36-3 3-motor de clasă medie pentru aspirarea universală a solidelor fine și grosiere la scară industrială. Dispozitivul fiabil funcționează în modul monofazat, prin care fiecare dintre cele 3 motoare poate fi controlat individual. Filtrul mare în formă de stea din clasa de praf M poate fi curățat ușor, confortabil și fiabil cu ajutorul unei manete de vibrații. Curățarea filtrului prelungește durata de viață și, astfel, reduce costurile de întreținere. Corpul și recipientul de colectare al dispozitivului sunt fabricate din oțel inoxidabil rezistent la acid, în timp ce carcasa este din oțel rezistent și are roți mari pentru transport ușor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 1020 x 680 x 1720 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 3,6 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 100 l
  • Materialul containerului: Oţel superior
  • Zona filtrului: 2,2m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 78 kg
  • Greutate fără accesorii: 76 kg
  • Volum de aer: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 79 dB(A)
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40

Avantaj:

Protecție la supraplin pentru solide:
  • Previne în mod fiabil umplerea excesivă a recipientului de colectare.
Echipat cu 3 motoare de suflantă:
  • Trei suflante puternice pentru performanțe de curățare puternice.
Curățarea manuală a filtrului IVM:
  • Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
  • Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
Echipat cu filtru stelar foarte mare:
  • Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf M.
Caracteristică cheie:
  • Echipament antistatic
Protecție la supraplin din oțel inoxidabil pentru solide:
  • Oprește automat dispozitivul atunci când recipientul de colectare este plin.
  • Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar.
  • Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
  • De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf.
  • Oţel superior
  • Protecție la suprasarcină pentru solide

Conţinut:

Oprire automată a stării de umplere; Filtru: Filtru în stea; golire recipient: Șasiu pas cu pas; accesorii incluse: Nu

Descărcări și documente

Produse potrivite