Aspirator industrial IVM 40/24-2 M LP

Cod articol: 9.989-909.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.989-909.0
EAN / GTIN 4054278943923
Număr producător 9.989-909.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Durabil, robust, KOMPAKT, mobil: Aspiratorul nostru industrial IVM 40/24-2 LP cu 2 motoare pentru aspirarea universală a solidelor fine și grosiere la scară industrială. Dispozitivul fiabil funcționează în modul monofazat, prin care fiecare dintre cele 2 motoare poate fi controlat individual. Filtrul în stea mare din clasa de praf M poate fi curățat ușor, convenabil și fiabil cu ajutorul sistemului de curățare a filtrului Pull and Clean fără a opri unitatea de aspirare. Dispozitivul impresionează printr-un sistem de golire Longopac®, care permite eliminarea fără praf a materialului de aspirare. Recipientul de filtrare al aparatului este fabricat din oțel inoxidabil rezistent la acid, în timp ce șasiul este fabricat din oțel rezistent și are roți mari pentru transport ușor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 680 x 655 x 1435 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 2,3 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 40 l
  • Zona filtrului: 1,5m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 49 kg
  • Greutate fără accesorii: 47 kg
  • Volum de aer: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 77 dB(A)
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40

Avantaj:

Sistem sigur de eliminare Longopac®:
  • Permite eliminarea fără praf și, prin urmare, o funcționare ecologică.
  • Pentru colectarea și eliminarea separată a unei game largi de materiale de aspirație.
Curățarea manuală a filtrului:
  • Curățarea filtrului cu un singur mâner în timpul funcționării.
Echipat cu 2 motoare de suflantă:
  • Pentru putere de aspirare puternică și performanță optimă de curățare.
Echipat cu un filtru de stele mare:
  • Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf M.
Caracteristică cheie:
  • Echipament antistatic
Sistem de eliminare Longopac® sigur din oțel inoxidabil:
  • Disponibil opțional într-o versiune biodegradabilă și extrem de durabilă.
Clasa de praf M:
  • În conformitate cu din EN 60335-2-69 pentru dispozitivul complet din clasa de praf M testat.
  • Curățare la uzură redusă prin inversarea aerului.
  • Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar.
  • De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf.
  • Oţel superior
  • Sistem eficient de golire Longopac®

Conţinut:

Golire recipient: Longopac®; Accesorii incluse: Nu; Filtru: Filtru stea

Descărcări și documente

Produse potrivite