Aspirator industrial IVR 100/24-2 EF

Cod articol: 9.989-407.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.989-407.0
EAN / GTIN 4054278695013
Număr producător 9.989-407.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Tehnologia de filtrare sigură din clasa de praf M, precum și 2 turbine de bypass puternice cu putere de intrare de 2,4 kW a aspiratorului industrial IVR 100/24-2 EF permit aspirarea de cipuri și pulberi fine și care pun în pericol sănătatea (AGW ≥ 0,1 mg/m³) în cantități mari. Echipat cu un filtru de buzunar durabil și lavabil și o curățare manuală a filtrului pentru o putere de aspirare constantă ridicată, un dispozitiv mobil alimentat de curent alternativ este proiectat special pentru a satisface cerințele industriei datorită designului său robust și prietenos cu serviciile. Rezervorul de colectare de 100 litri trebuie golit cu stivuitorul sau macaraua, fără a scoate capul de antrenare. Dacă este necesar, acesta poate fi transportat și într-o locație specifică clientului, cum ar fi transportoare subterane sau containere.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 950 x 715 x 1640 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 50
  • Putere de înregistrare: 2,4 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 100 l
  • Zona filtrului: 1,75m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 116 kg
  • Greutate fără accesorii: 116 kg
  • Volum de aer: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 68 dB(A)
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40

Avantaj:

Echipat cu un filtru de buzunar mare:
  • Geometria specială a filtrului previne agățarea solidelor aspirate
Clapetă de descărcare manuală confortabilă:
  • Pentru golire ușoară, de exemplu în transportoare subterane sau containere.
  • Golire convenabilă și cu economie de timp a materialului de aspirație, chiar și în cantități mari
Echipat cu 2 motoare de suflantă foarte silențioase:
  • Capul de acționare foarte silențios asigură o suflare uniformă din aerul de răcire
Curățare manuală și confortabilă a filtrului:
  • Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea
  • Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar
  • Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
  • Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic
Deosebit de robust, deosebit de flexibil:
  • Dispozitivul și șasiul sunt foarte robuste și echipate cu grosimi mari ale pereților
  • Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf M
  • Pentru putere de aspirare puternică și performanță optimă de curățare
  • Inelele macaralei permit prinderea și golirea în siguranță cu ajutorul unei macarale
  • Cu o gamă largă de opțiuni de depozitare a accesoriilor.
  • Cu duză/cot de aspirație practică, mobilă
Caracteristică principală:
  • Design compact, cu o suprafață de bază redusă
  • De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf
  • Curățarea manuală a filtrului
  • Cu volet de descărcare mare

Conţinut:

Filtru secundar; golire rezervor: Clapetă de evacuare

Descărcări și documente

Produse potrivite