Descriere:
Echipat cu un sistem de filtrare din clasa de praf L pentru aspirarea în siguranță a așchiilor fine și grosiere și a prafului, nisipului sau pietrișului cu jet, aspiratorul industrial IVR 100/60 EF funcționează în trei faze, este robust și necesită întreținere redusă. Un filtru de buzunar de lungă durată și lavabil și curățarea filtrului cu ajutorul mecanismului manual de agitare asigură o putere de aspirare constant ridicată. Compresorul cu canal lateral puternic și eficient din punct de vedere energetic (IE2) pentru vid ridicat garantează o putere maximă de aspirare, în timp ce motorul cu întreținere redusă, cu putere de admisie de 6 kW, este special conceput pentru funcționare continuă. Golirea convenabilă prin clapeta de descărcare cu ajutorul unui stivuitor fără a scoate capul de antrenare și zgomotul redus de lucru dovedesc ușurința de utilizare a unității de aspirare, care poate fi utilizată atât staționară, cât și mobilă. De asemenea, este posibilă descărcarea manuală a materialului de aspirare într-o locație specifică clientului.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1670 x 760 x 1840 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 6 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Zona filtrului: 1,75m²
- Greutate inclusiv ambalaj: 264 kg
- Greutate fără accesorii: 260 kg
- Volum de aer: 175 / 630 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 65 dB(A)
- Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vid: 260 / 26 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 70/DN 50
Avantaj:
Compresor canal lateral fără uzură:- Cu admisie de 6 kW și pornire ușoară pentru aspirarea unor cantități mari de praf și solide
Echipat cu un filtru de buzunar mare:- Geometria specială a filtrului previne agățarea solidelor aspirate
Clapetă de descărcare manuală confortabilă:- Pentru golire ușoară, de exemplu în transportoare subterane sau containere.
- Golire convenabilă și cu economie de timp a materialului de aspirație, chiar și în cantități mari
Curățare manuală și confortabilă a filtrului:- Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
- Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
- Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic
Deosebit de robust, deosebit de flexibil:- Dispozitivul și șasiul sunt foarte robuste și echipate cu grosimi mari ale pereților
- Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf M
- Pentru o putere de aspirare puternică și o durată de viață de cel puțin 20.000 de ore
- Inelele macaralei permit prinderea și golirea în siguranță cu ajutorul unei macarale
- Ideal pentru aplicații mobile în operarea în mai multe schimburi
- Cu o gamă largă de opțiuni de depozitare a accesoriilor.
- Cu duză/cot de aspirație practică, mobilă
- De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf
Caracteristică principală:- Curățarea manuală a filtrului
- Cu volet de descărcare mare
- Izolare fonică
Conţinut:
Golire recipient: Clapetă de evacuare