Aspirator industrial IVR-L 200/24-2 TC DP

Cod articol: 9.989-404.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.989-404.0
EAN / GTIN 4054278695143
Număr producător 9.989-404.0
L-Număr L00950 513
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

O soluție puternică cu două turbine, cu putere de intrare de 2,4 kW, predestinează unitatea de aspirare cu lichid și cip IVR-L 200/24-2 TC DP pentru aspirarea unor cantități mari de uleiuri, emulsii de răcire și cipuri. Filtrul de buzunar durabil utilizat cu cusături sudate este lavabil și asigură o putere constantă de aspirare ridicată a aspiratorului mobil, în timp ce un coș de sită opțional separă eficient mediile de aspirare lichide și solide. Sistemul de golire cu șasiu basculant permite golirea în siguranță a basculării cu efort redus prin intermediul unui mecanism de rulare. De asemenea, este posibilă utilizarea unui stivuitor cu ridicare. Lichidele din rezervorul de colectare de 200 litri sunt golite pur și simplu prin slăbirea furtunului de golire cu indicatorul de nivel. Pompa cu tambur integrată, infinit variabilă, permite o accelerare semnificativă a golirii fluidului până la o diferență de înălțime de 6 metri. O unitate de acționare izolată fonic și toba de eșapament care funcționează eficient garantează un zgomot de funcționare redus.

Caracteristică:

  • Diametrul nominal al conectorului: DN 50
  • Putere de înregistrare: 2,4 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 200 l
  • Greutate (cu accesorii): 134 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 150 kg
  • Greutate fără accesorii: 134 kg
  • Volum de aer: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40

Avantaj:

Funcție pompă tambur:
  • O pompă cu tambur autonomă permite ca materialul de aspirație să fie returnat cu ușurință la un nivel ridicat de golire
Șasiu înclinat ergonomic:
  • Sistemul de cadru permite golirea ergonomică a înclinării prin intermediul unui mecanism de rulare
Echipat cu 2 motoare de suflantă foarte silențioase:
  • Capul de acționare foarte silențios asigură o suflare uniformă din aerul de răcire.
  • Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar
Echipat cu filtru de suprafață compact din clasa de praf L.:
  • Previne în mod fiabil pătrunderea particulelor grosiere în turbinele de aspirație
  • Furtun transparent pentru a controla cantitatea de lichid absorbită
Robustețe ridicată, flexibilitate și modularitate:
  • Dispozitivul și șasiul sunt foarte robuste și echipate cu grosimi mari ale pereților
  • Sistem sofisticat pentru golire sigură, manuală, economică.
  • Golire rapidă și convenabilă a recipientelor mari de 200 l prin înclinare
  • Disponibil opțional cu protecție la supraplin, coș cu sită sau suport pentru accesorii
  • Pentru putere de aspirare puternică și performanță optimă de curățare
  • Racord rotativ pentru furtun cu cotul de țeavă rotativ la până la 360°
Caracteristică principală:
  • Indicator de nivel optic
  • Funcție pompă tambur

Conţinut:

Funcția pompei tamburului; golirea rezervorului: Șasiu înclinat

Descărcări și documente

Produse potrivite