Descriere:
Aspiratorul industrial IVR 100/75-PP EF este un aspirator gri din fontă și nisip echipat cu un filtru de buzunar. Utilajul este echipat cu o clapetă de golire acționată manual pentru golirea ușoară a suporturilor grele în transportoare sau directieuri sub podea. Transmisia nu trebuie demontată. În plus, șasiul poate fi ridicat cu stivuitorul și poate fi transportat cu macaraua. IVR 100/75-PP EF a fost special dezvoltat pentru recepția de medii grele, cum ar fi nisip, fontă gri sau pietriș cu jet și este utilizat, de exemplu, în turnătorii.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 972 x 714 x 1629 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 50
- Putere de înregistrare: 7,5 kW
- Tip de înregistrare: Pneumatic
- Conținutul containerului: 100 l
- Zona filtrului: 1,75m²
- Greutate inclusiv ambalaj: 146 kg
- Greutate fără accesorii: 123 kg
- Volum de aer: 203 / 732 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 80 dB(A)
- Vid: 500 / 50 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50
Avantaj:
Curățare ușoară a filtrului prin mecanismul de scuturare manuală:- Acționarea regulată a manetei vibratoare asigură o putere constantă de aspirare.
Caracteristică cheie:- Curățarea manuală a filtrului
- Cu clapetă de descărcare mare
, posibilitate confortabilă și de economisire a timpului pentru golirea cu macaraua:- Inelele macaralei permit prinderea și golirea în siguranță cu ajutorul unei macarale.
- Curățare manuală eficientă fără egal a filtrului prin ranforsarea grilelor din fiecare sac de filtrare.
Echipat pentru clasa de praf M pentru securitate ridicată la locul de muncă:- Tehnologie de filtrare din clasa de praf M pentru aspirarea prafului care este periculos pentru sănătate.
Funcționare silențioasă:- Funcționare silențioasă datorită unității de acționare izolate fonic.
- Cu volet de descărcare mare
- Sistem de pre-separare asemănător ciclonului
Conţinut:
Filtru secundar; golire rezervor: Clapetă de evacuare