Perie pentru cupe 100x25xM14 SH 0,5 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 896289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 896289
EAN / GTIN 9003178962898
Număr producător 896289
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Peria cupă PREMIUM pentru polizoare unghiulare este perfectă pentru lucrul extrem de eficient pe suprafețe mari de oțel. Puteți fi siguri de cea mai bună durată de viață și de rezultate impresionante cu acest produs. Periile cu cupă sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafețelor și finisarea fină a oțelului. Unealta poate fi utilizată și pentru curățarea cusăturilor de sudură. Periile sunt disponibile în diferite specificații pentru a acoperi toate cerințele dumneavoastră, de la cele delicate (DW) la cele grosiere (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: 6T DZ PERII PENTRU CUPE DREPTE
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SH 0,5 mm
  • Dimensiuni (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Diametrul recipientului: 100 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Sârmă din oțel călit SH disponibilă pentru o durată de viață suplimentară

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel
  • Perii cu cupă special concepute pentru lucrul pe suprafețe mari

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și murdărie ușoară
  • Sârmă înnodată DZ pentru lucrări grele, murdărie mare și pentru îndepărtarea vopselei și a lacului