Spărgător de piuliţe mecanic, Pentru piuliţe: M6-M12

Cod articol: 884850 M6-M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru piuliţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 55
Pentru piuliţe M6-M12
Lăţimea tăişului tip daltă 12 mm
Lungimea totală fără şurub de presiune 80 mm
Deschidere 10 mm - 18 mm
Tip produs Spărgător de piuliţe

Identificare și clasificare

Cod articol 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Număr producător 55-1
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Spărgător mecanic pentru spargerea piuliţelor blocate sau rupte la înşurubare (până la clasa de calitate 6) fără a deteriora bolţul filetat. Teşire uşoară a dălţii (cu tăişuri călite), fără a rămâne blocat.