Clichet reversibil ∙ cu articulație

Cod articol: 8816GK
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 8816GK
EAN / GTIN 4000896042142
Număr producător 8816GK
L-Număr L60140 276
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cap clichet rabatabil > 180°
  • Varianta scurtă
  • Număr dinți: 30 (Unghi de acționare 12°)
  • Cu articulație - pentru utilizarea în locuri greu accesibile și pentru evitarea muchiilor deranjante
  • Cu bilă de siguranță
  • Mâner cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 218 mm
  • Greutate netă (kg): 0.32 kg
  • Pentru acționare manuală
Lungime în afara normei

Produse potrivite