Priză pentru bujii de aprindere

Cod articol: 880MGT
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 880MGT
EAN / GTIN 4000896040872
Număr producător 880MGT
L-Număr L60330 101675
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Schimbarea bujiilor
  • Cu magnet permanent
  • Varianta lungă
  • Dimensiuni americane
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensiuni / lungime: 64 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 27.4 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 22.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare manuală