Soclu cu bit

Cod articol: 8806-PH4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 8806-PH4
EAN / GTIN 4000896039876
Număr producător 8806-PH4
L-Număr L60140 1284
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Vârf ISO 8764-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH
  • Lățime cheie: ∙ PH4
  • Dimensiuni / lungime: 60 mm
  • Lungime l1: 32.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?