Soclu cu bit

Cod articol: 8802KV-LG-T25
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 8802KV-LG-T25
EAN / GTIN 4000896231669
Număr producător 8802KV-LG-T25
L-Număr L60140 4935
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Varianta lungă
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T25
  • Dimensiuni / lungime: 187 mm
  • Lungime l1: 153 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală