Alligator® Cleşte pentru pompe de apă cu manşoane suple, multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranţe împotriva căderii vopsit negru 250 mm

Cod articol: 88 02 250 T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 88 02 250 T
EAN / GTIN 4003773080176
Număr producător 88 02 250 T
L-Număr L70010 1596
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • auto-serrare pe tuburi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru care economisește efort
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură
  • îmbinare prin împingere: stabilitate ridicată prin ghidare dublă
  • design robust, insensibil la murdărie
  • potrivit în special pentru lucrul în aer liber
  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
  • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție
  • cu manșoane subțiri multicomponente fără guler pentru o mai bună manevrare și un transport mai ușor

Caracteristică:

  • Poziții de reglare: 9
  • Capacitate pentru țevi inch (diametru): Ø 2 in
  • Capacitate pentru piulițe, dimensiune cheie (mm): 46mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • negru fosfatat
  • cu manșoane subțiri multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • polishat