Cheie pentru țevi 90 ° maxilar w.65mm l.420mm 1.1/2″

Cod articol: 87950015
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 87950015
EAN / GTIN 4005887410603
Număr producător 87950015
L-Număr L60010 6908
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Forma A, înclinată cu 90
  • cu manșon armat
  • Prindere automată pe piesa de prelucrat, previne pierderea piulițelor fixate
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • Mâner dublu cu profil T pentru manevrare sigură
  • DIN 5234

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 65 mm
  • Diametrul max. al țevii (inch): 1,1/2 ″
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 25,4 mm
  • Lungime mm (L): 420 mm
  • Greutate: 1525g

Produse potrivite