Clește cu patru dinți DigiCrimp® pentru contacte industriale 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8, în cutie din plastic cu 12 contacte

Cod articol: 8763 0401 61
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 8763 0401 61
EAN / GTIN 4049002028410
Număr producător 8763 0401 61
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru sertizarea contactelor cu pini și mufe răsucite
  • Reglarea mandrinei de sertizare în trepte de 0,01 mm, reglabilă și citibilă digital
  • Verificarea setării de bază cu ajutorul stiloului de testare atașat
  • Funcție de recalibrare
  • Monitorizare electronică a uzurii (brevetată) cu funcție de avertizare
  • Crimpare fiabilă prin finalizarea forțată a procesului de crimpare și avans sincron al mandrinelor de crimpare
  • Diferite funcții de reglare disponibile

Caracteristică:

  • Greutate: 1260g
  • Lungime: 265 mm
  • Lăţime: 220 mm
  • Înălţime: 80 mm
  • Execuție: cromat
  • Capacitate (mm²): 1,5 - 10 mm²
  • Capacitate (AWG): 16 - 8
  • max. Ø Contact: 8 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite