Clește de precizie cu nas rotund L.132mm

Cod articol: 87580105
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 87580105
EAN / GTIN 4005887005762
Număr producător 87580105
L-Număr L60010 7522
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Potrivit pentru lucrări de prindere, îndreptare și îndoire în mecanica de precizie, DIN ISO 9655
  • Fălci de prindere de precizie cu conicitate subțire (diametru de 1,5 mm)
  • Suprafețe de prindere cu suprafață netedă

Caracteristică:

  • Înălțime centrală mm (e): 1,5 mm
  • Lățime centrală mm (f): 2 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 7 mm
  • Lățimea capului mm (a): 11,5 mm
  • Lungimea fălcilor: 24 mm
  • L3: 24 mm
  • Cap: cromat
  • Mânere: Manşon de plastic
  • Înălțime mm (h): 11 mm
  • Lungime mm (L): 132 mm
  • T: 7 mm
  • W: 11,5 mm
  • Greutate: 73g
  • Lățime mm (b): 53 mm