Clește de asamblare ″TopCUT″ L.280mm

Cod articol: 87510015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 87510015
EAN / GTIN 4005887375209
Număr producător 87510015
L-Număr L60010 5616
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru răsucirea și tăierea sârmei
  • Limitarea unghiului de deschidere pentru închiderea cu o singură mână
  • Forța de tăiere redusă necesară datorită geometriei optimizate a muchiei de tăiere
  • Funcționare deosebit de lină
  • Margine de tăiere călite prin inducție
  • forjate în picătură, călite în ulei
  • Oțel special rezistent la uzură
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Cap: lustruit
  • Mânere: Lăcuit negru
  • Lungime mm (L): 280 mm
  • Greutate: 460g
  • Lățime mm (b): 50 mm