Cap tăietor complet cu șuruburi pentru nr. 439005

Cod articol.: 87439131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 87439131
EAN / GTIN 4005887003072
Număr producător 87439131
L-Număr L60010 7975
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru tăietori de șuruburi cu muchii de tăiere interschimbabile

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 7 mm²
  • Lungime mm (L): 125 mm
  • potrivit pentru nr.: 439005
  • Greutate: 708g