Tigăi conice, temperate

Cod articol.: 87254
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 87254
EAN / GTIN 4020772087258
Număr producător 87254
L-Număr L30120 60
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tigăi conice, temperate, realizate din C45, temperate. Potrivit pentru rezistența șuruburilor în conformitate cu 12,9. Utilizați numai pentru suprafețele plane ale inelelor închise (nu este permis pentru orificiile cu fante, recomandăm din 6319G în acest scop).

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M24
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • D5: 37
  • H3: 9,5
  • F max: 168kN
  • VE: 25
  • greutate: 63 g