Set de scule din 6 piese în suport din PVC

Cod articol: 8725200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8725200
EAN / GTIN 4010883872522
Număr producător 8725200
L-Număr L60160 1801
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu
Încălzit în întregime și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Finalitățile de lucru lustruite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Depozitare: Suport din PVC
  • Lățimea totală [mm]: 75 mm
  • Înălțime totală [mm]: 17 mm
  • Lungime totală [mm]: 154 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu