Suport cu șurub reglabil pe înălțime, cu bază magnetică

Cod articol: 86520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 86520
EAN / GTIN 4020772086527
Număr producător 86520
L-Număr L30130 108
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport cu șurub reglabil pe înălțime, cu bază magnetică, cu bolț cilindric ISO8737-12x50. Orificiu de centrare Ø12 mm.
Arbore: Filet metric fin M30x1.5 cu protecție la capăt. Inserția glisantă rulează pe bucșa rulmentului simplu presată. Oţel de îmbunătăţire brunat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 85
  • H min: 65 mm
  • H max: 85 mm
  • D1: 50
  • D2: 34
  • H1 min
    : 92
  • Max. H1
    : 112
  • F max: 30kN
  • Greutate: 800 g