Clemă cu şurub pentru strângere adâncă, Cursă maximă / deschidere: 200/400mm

Cod articol: 860300 200/400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă / deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 35×11 mm
Deschidere 400 mm
Cursă maximă 200 mm
Greutate 3,2 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 860300 200/400
EAN / GTIN 4008158012414
Număr producător TGN40T20K
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Braţe lungi de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă, pentru adâncimi mari de prindere; şină stabilă din profil complet cu striere. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglarea momentului, strângere sigură. Mâner cu tambur pentru o forţă mare de strângere cu un efort redus. Forţe de strângere până la 7000 N.