Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de nuc, 1000 g

Cod articol: 8583660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 8583660
EAN / GTIN 4010883858366
Număr producător 8583660
L-Număr L60160 994
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție a mânerului din oțel călit, lung și suplimentar
Mânerul, cuplajul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 134 mm
  • Înălțime totală [mm]: 36 mm
  • Lungime totală [mm]: 370 mm
  • greutatea capului [g]: 1000 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 360 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite