Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de frasin, 400 g

Cod articol: 8582180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 8582180
EAN / GTIN 4010883858212
Număr producător 8582180
L-Număr L60160 3219
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 1041
Mâner de frasin dublu-curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, curea inelară, placă de siguranță și șurub de lemn transformă capul de ciocan și mânerul din lemn într-o singură unitate
Fixarea mânerului cu ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lățimea totală [mm]: 110 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • greutatea capului [g]: 400 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 305 mm
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite