Adaptor de impact

Cod articol: 8508S-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Coadă de conectare

Identificare și clasificare

Cod articol 8508S-1
EAN / GTIN 4000896037391
Număr producător 8508S-1
L-Număr L60140 1706
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Hexagon exterior ISO 1173-A 5,5
  • Preluarea capetelor pentru mașini de înșurubat cu Pătrat interior antrenare 6,3 = 14
  • Utilizare în mașini de înșurubat de ex. pentru AEG, Bosch, Metabo
  • Cu siguranță cu știft
  • DIN 3121, ISO 1173 A5,5
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon masiv ISO 1173-A 5,5
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 50 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare mecanică