Soclu cu bit

Cod articol: 8503-0.6X3.5
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 8503-0.6X3.5
EAN / GTIN 4000896037162
Număr producător 8503-0.6X3.5
L-Număr L60140 769
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Vârf conform ISO 2380-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 28 mm
  • Lungime l1: 16 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?